• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit ONE Trennscheibe gerade 125x1x22,23 mm A60 Stahl/Inox

Artikel-Nr.: 34689599
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 25 Stück
  • Bestellschritt: 25 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Tyrolit ONE Trennscheibe
Inhalt 1 St.
Form gerade
Antriebsmaschine Winkelschleifer
Aufnahme Bohrung
Durchmesser Bohrung H 22,23 mm
empfohlene Umfangsgeschwindigkeit max. 80 m/s
Umfangsgeschwindigkeit max. 80 000 m/s
Schleifmittelunterlage Glasfaser
Inhalt Einheit Stück
Produktart Trennscheibe
Schleifmittel Normalkorund (A)
geeignet für Material Edelstahl (rostfrei); Stahl
Werkstoffgruppe Metall
Norm EN 12413

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34689599
EAN / GTIN 9009013079509
Herstellernummer 34689599
L-Nummer L50140 104966
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Ausführung:

  • ONE

Beschreibung:

  • Universell einsetzbare Trennscheibe für das Bearbeiten von Stahl und Edelstahl.
  • Geeignet für alle gängigen Winkelschleifer.

Merkmal:

  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80m/s
  • Spezifikation: A 60 Q- BFO
  • Abmessung: D x T x H = 125 x 1,0 x 22,23

Vorteil:

  • Gewohnte Tyrolit-Qualität zum Einstiegspreis
  • Einzigartiges Preis-Leistungsverhältnis
  • Perfekt für Heimwerker, aber auch für Profis geeignet

Verwendung:

  • 1.0 bis 1.9 mm für schnelles Trennen und geringe Gratbildung
  • 2.0 bis 3.0 mm für hohe Lebensdauer und Stabilität

Werkstoff:

  • Edelstahl/Stahl

Passend für:

  • Winkelschleifer

Hinweis:

  • Für die Bearbeitung verschiedener Stahl- und Edelstahlqualitäten
  • Zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial