Disc de rectificat cilindric interior Tyrolit încastrat pe o parte 60x40x20 31.5X20 oțel

Cod articol.: 34677221
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 34677221
EAN / GTIN 9009013127736
Număr producător 34677221
L-Număr L50140 104349
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

  • Acest disc cilindric intern universal fabricat din oxid de aluminiu special este utilizat, de exemplu, pentru șlefuirea găurilor trecătoare și a fitingurilor.
  • Vă oferă rate ridicate de îndepărtare a materialului și o păstrare foarte bună a formei.
  • Utilizați specificația 89A60 în principal pentru oțeluri moi și 89A80 pentru oțeluri călite

Caracteristică:

  • Viteza maximă de lucru: 50 m/s.
  • Max. RPM: 16000rpm
  • Specificaţie: 31,5 X 20
  • Dimensiune: L x A x Î = 60 x 40 x 20

Avantaj:

  • Gamă largă
  • Stabilitate dimensională bună
  • Sarcină termică redusă

Material:

  • Oţel

Adaptat pentru:

  • Unealtă de rectificat interior

Notă:

  • Pentru șlefuirea cilindrică internă a găurilor pasante și a fitingurilor