Rolă de pânză 38x25 A180 J BASIC utilizare universală

Cod articol.: 34673675
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs
Hârtie abrazivă
Materiale abrazive
corindon normal (A)
recomandat pentru material
Oţel superior; lemn; Materiale plastice; oțel
Material abraziv lățime
38 mm
Material abraziv lungime
25 mm
Suport de material abraziv
Ţesătură
Denumirea producătorului
BASIC universell einsetzbar; Geweberolle
Conținut unitate
bucată
Grupă de materiale
multimaterial
Standard
ISO 6344

Identificare și clasificare

Cod articol 34673675
EAN / GTIN 9003173163054
Număr producător 34673675
L-Număr L50140 104788
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • BASIC

Descriere:

  • Role de țesătură din corindon cu utilizare universală pentru prelucrarea oțelului, oțelului inoxidabil, metalelor neferoase, lemnului și plasticului.
  • Poate fi utilizat manual sau
  • cu o șlefuitoare oscilantă.

Avantaj:

  • Aplicabil universal
  • Rezultate de înaltă calitate datorită distribuției bine gândite a granulelor
  • Flexibilitate și adaptabilitate maxime

Material:

  • Oțel/oțel inoxidabil/gelcoat/plastic/PVC/metale neferoase

Adaptat pentru:

  • Șlefuire ghidată manual

Notă:

  • Pentru șlefuirea uscată și curățarea celor mai diverse materiale și geometrii ale pieselor de prelucrat