Tyrolit Rollo tela 38x25 A180 J BASIC universal

Número de artículo: 34673675
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
Papel abrasivo
Abrasivos
corindón normal (A)
Para material
Acero fino; madera; Plásticos; acero
Anchura del abrasivo
38 mm
Longitud del abrasivo
25 mm
Soporte del abrasivo
Tejido
Denominación del fabricante
BASIC universell einsetzbar; Geweberolle
Unidad contenido
unidad
Grupo de material
MultiMaterial
Norma
ISO 6344

Identificación y clasificación

Número de artículo 34673675
EAN / GTIN 9003173163054
Número del fabricante 34673675
Número L L50140 104788
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Ejecución:

  • BASIC

Descripción:

  • Los rollos de tela BASIC A-B01 C J fabricados con corindón son perfectos para trabajos de nivelación, alisado y desbaste ligero.
  • Gracias a la excelente distribución del grano, esta herramienta siempre ofrece excelentes resultados de desbaste en seco.
  • Además, los rollos se adaptan perfectamente a cualquier geometría de pieza y por lo tanto ofrecen la máxima flexibilidad.
  • Para lograr una forma económica de trabajar se pueden cortar los rollos de tela a la longitud exacta que se adapte a sus necesidades.
  • Tanto si es un principiante o un experto, con los rollos de tela de corindón tiene el equipo ideal para cada tarea y material.

Ventaja:

  • Uso universal
  • Resultados excepcionales gracias a la perfecta distribución del grano
  • Máxima flexibilidad y adaptabilidad

Material:

  • Acero/Acero inoxidable/Gelcoat/Elásticos /PVC/Metales no férricos
  • Acero/Acero inoxidable/Gelcoat/Elásticos /PVC/Metales no férricos

Idóneo para:

  • Rectificado manual

Nota:

  • Para el lijado en seco y la limpieza de una amplia gama de materiales y geometrías de piezas de trabajo