C5 AV-D50-L468-L-C Capăt modular antivibrații cu racord CAMFIX și canale de răcire pentru plăcuţă interschimbabilă

Cod articol.: 3462361
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3462361
EAN / GTIN 7291075597028
Număr producător 3462361
L-Număr L23910 109886

Descriere

Descriere:

Suport cu schimbare rapidă, diametru de prindere, pe partea mașinii (DCONMS) 50 mm, diametru de prindere pe partea piesei (DCONWS) 40 mm

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 50 mm
  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 50 mm
  • Diametrul de montare pe partea piesei de prelucrat (DCONWS): 40 mm