Șurub roată reparaţia filetelor M12x1,25

Cod articol.: 3461882
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 3461882
EAN / GTIN 4046459198710
Număr producător 3461882
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Instrumentul special de reformare a filetului permite o reformare rapidă și economică a firelor deteriorate pe șuruburile de roată și șuruburile de roată. În acest caz, filetul este deformat fără prelucrare prin rulare (formare, presare, embosare) în

Caracteristică:

  • Conținut: 1 bucăți
  • Instrucțiuni de eliminare disponibile în manualul de utilizare?: nu
  • Există instrucțiuni de eliminare pe baterie?: nu
  • Instrucțiuni de eliminare pe scule: nu
  • 1000 V izolat: nu
  • Certificare VDE: nu
  • recomandat pentru: Utilizare universală pe șuruburi și bolțuri de roată cu filet M12x1,25, pentru autoturisme și autoutilitare.
  • Suport de antrenare, hexagonal: 41 mm
  • pentru filet (metric): M12x1,25