TPSN UNC #5-40-M HE HSSE 5% Co burghie elicoidale, filet grosier pentru o gamă largă de materiale

Cod articol: 3460689
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3460689
EAN / GTIN 7291075589139
Număr producător 3460689

Descriere

Descriere:

Tariță cu caneluri spirale, diametru de prindere, pe partea mașinii (DCONMS) 3,5 mm, lungime totală (OAL) 56 mm, diametru filet (TDZ) UNC nr. 5, filet pe inch (TPI) 40, lungime utilă (LU) 18 mm

Caracteristică:

  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 3,5 mm
  • Dimensiunea motorului (DRVS): 2,7 mm
  • Număr de tăieturi (NOF): 3
  • Lungimea totală (OAL): 56 mm
  • Normă DIN 371
  • Lungimea părții de filetare (THL): 10 mm
  • Dimensiunea diametrului filetului (TDZ): UNC No.5
  • Filet pe inch (TPI): 40
  • Lungime utilă (LU): 18 mm