TPSN M-14X2.0-M-F HE DIN 13 HSSE. 5% Co burghie elicoidale Filet metric ISO grosier pentru o gamă largă de materiale

Cod articol: 3460665
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3460665
EAN / GTIN 7291075587630
Număr producător 3460665

Descriere

Descriere:

Tăietor de filet cu caneluri spirale, diametru de prindere, pe partea mașinii (DCONMS) 11 mm, lungime totală (OAL) 110 mm, diametru filet (TDZ) M14, pas filet (TP) 2 mm

Caracteristică:

  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 11 mm
  • Dimensiunea motorului (DRVS): 9 mm
  • Număr de tăieturi (NOF): 3
  • Lungimea totală (OAL): 110 mm
  • Normă DIN 376
  • Lungimea părții de filetare (THL): 20 mm
  • Dimensiunea diametrului filetului (TDZ): M14
  • Pentru paşi de filet (TP): 2 mm