TPGN UNF 5/8-18-M HE HSSE 5% burghie elicoidale - filet fin uniform, pentru o gamă largă de materiale.

Cod articol: 3460562
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3460562
EAN / GTIN 7291075587326
Număr producător 3460562

Descriere

Descriere:

Tăietor de filet cu canelură dreaptă, diametru de prindere, pe partea mașinii (DCONMS) 12 mm, lungime totală (OAL) 100 mm, diametru filet (TDZ) UNF 5/8, filet pe inch (TPI) 18

Caracteristică:

  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 12 mm
  • Dimensiunea motorului (DRVS): 9 mm
  • Număr de tăieturi (NOF): 4
  • Lungimea totală (OAL): 100 mm
  • Normă DIN 376
  • Lungimea părții de filetare (THL): 18 mm
  • Dimensiunea diametrului filetului (TDZ): UNF 5/8
  • Filet pe inch (TPI): 18