TPFN M-3X0.5-F PMTC PM tarozi filetați formați la rece - filet gros metric ISO, conform DIN 13.

Cod articol: 3460535
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3460535
EAN / GTIN 7291075586398
Număr producător 3460535

Descriere

Descriere:

Tariță cu caneluri drepte, diametru de prindere, pe partea mașinii (DCONMS) 3,5 mm, lungime totală (OAL) 56 mm, diametru filet (TDZ) M3, pas filet (TP) 0,5 mm, lungime utilă (LU) 18 mm

Caracteristică:

  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 3,5 mm
  • Dimensiunea motorului (DRVS): 2,7 mm
  • Număr de tăieturi (NOF): 3
  • Lungimea totală (OAL): 56 mm
  • Normă DIN 371
  • Lungimea părții de filetare (THL): 10 mm
  • Dimensiunea diametrului filetului (TDZ): M3
  • Pentru paşi de filet (TP): 0,5 mm
  • Lungime utilă (LU): 18 mm