TPSN M-4X0.7-H HETC HSS Drept 40° Tarod mecanic cu canelură spirală pentru filet metric grosier ISO DIN 13, pentru prelucrarea aliajelor cu rezistență ridicată la căldură

Cod articol: 3460526
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3460526
EAN / GTIN 7291075584554
Număr producător 3460526

Descriere

Descriere:

Tăietor de filet cu caneluri spirale, diametru de prindere, pe partea mașinii (DCONMS) 4,5 mm, lungime totală (OAL) 63 mm, diametru filet (TDZ) M4, pas filet (TP) 0,7 mm, lungime utilă (LU) 21 mm

Caracteristică:

  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 4,5 mm
  • Dimensiunea motorului (DRVS): 3,4 mm
  • Număr de tăieturi (NOF): 3
  • Lungimea totală (OAL): 63 mm
  • Normă DIN 371
  • Lungimea părții de filetare (THL): 8 mm
  • Dimensiunea diametrului filetului (TDZ): M4
  • Pentru paşi de filet (TP): 0,7 mm
  • Lungime utilă (LU): 21 mm