TPSN UNC #4-40-M HETI HSSE 5% Co burghie elicoidale, filet grosier pentru o gamă largă de materiale

Cod articol: 3460511
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3460511
EAN / GTIN 7291075588965
Număr producător 3460511

Descriere

Descriere:

Tariță cu caneluri spirale, diametru de prindere, pe partea mașinii (DCONMS) 3,5 mm, lungime totală (OAL) 56 mm, diametru filet (TDZ) UNC nr. 4, filet pe inch (TPI) 40, lungime utilă (LU) 18 mm

Caracteristică:

  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 3,5 mm
  • Dimensiunea motorului (DRVS): 2,7 mm
  • Număr de tăieturi (NOF): 3
  • Lungimea totală (OAL): 56 mm
  • Normă DIN 371
  • Lungimea părții de filetare (THL): 10 mm
  • Dimensiunea diametrului filetului (TDZ): UNC No.4
  • Filet pe inch (TPI): 40
  • Lungime utilă (LU): 18 mm