TPSN M-20X2.5-A HEDLC DIN 13 HSS 40° spiralat 40° burghiu filetat pentru filet grosier metric ISO pentru aluminiu și aliaje de aluminiu

Cod articol: 3460326
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3460326
EAN / GTIN 7291075589498
Număr producător 3460326

Descriere

Descriere:

Tăietor de filet cu caneluri spirale, diametru de prindere, pe partea mașinii (DCONMS) 16 mm, lungime totală (OAL) 140 mm, diametru filet (TDZ) M20, pas filet (TP) 2,5 mm

Caracteristică:

  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 16 mm
  • Dimensiunea motorului (DRVS): 12 mm
  • Număr de tăieturi (NOF): 4
  • Lungimea totală (OAL): 140 mm
  • Normă DIN 376
  • Lungimea părții de filetare (THL): 25 mm
  • Dimensiunea diametrului filetului (TDZ): M20
  • Pentru paşi de filet (TP): 2,5 mm