Greutăți de bloc

Cod articol.: 346-89
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 346-89
EAN / GTIN 4045761241664
Număr producător 346-89
L-Număr L40250 154
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Caracteristică:

  • Clasa OIML M1
  • Valoare nominală 50 kg
  • Bloc
  • Fontă lăcuită

Notă:

  • M1, 50 kg, greutate bloc, fontă vopsită, cantitate maximă posibilă pe palet: 10, tarif fix (max. 300 kg): max.6
  • Atunci când se comandă greutăți calibrate, trebuie comandată o husă contra cost, deoarece marca de calibrare este atașată la aceasta