Tyrolit disque fibre Quick-Change 51xR ZA50 PE-XY PREMIUM inox/alu

Réf.: 34593701
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 100 unités
  • Etapes de la commande : 100 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence fabricant GEWEBE Schnellwechselscheibe; Quick-Change Scheiben
Machine motrice meuleuse d’angle
Porte-outils filetage
Support Tissu
Unité contenance pièce
Type de produit disques abrasifs à fermeture auto-agrippante
Abrasif zirconium (ZA)
Pour matériau aluminium; acier inoxydable
Groupe de matières Métal
Pour surfaçage
Caractéristiques revêtement refroidissant

Identification et classification

Référence article 34593701
EAN / GTIN 9003173162095
Réf. fabricant 34593701
Article hors catalogue L50140 103767
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • PREMIUM

Description:

Les disques PREMIUM Quick-Change en zirconium High Performance avec système de serrage rapide offrent un enlèvement de matière accru pour les applications nécessitant une pression de serrage élevée. L’utilisation d’un revêtement supplémentaire sert à l’enlèvement de matière sans chauffer excessivement la surface à usiner, tout en réduisant l’encrassement du disque. Ce produit est donc parfaitement adapté à l’usinage de l’acier inoxydable, car la couche supplémentaire produit un effet de refroidissement et prévient ainsi durablement les décolorations de la pièce. Le zirconium se caractérise par une grande ténacité, ce qui se traduit par une résistance clairement améliorée des disques. L’excellente adhérence et l’abrasif de haute qualité garantissent une longue durée de vie. Ce produit est disponible en deux systèmes de fixation différents afin de couvrir tous les types d’outils.

Caractéristique(s):

  • Forme: Disque à changement rapide GEWEBE
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Spécification : ZA-P48 PE XY ZA50
  • Dimensions (D x DEVICE): 51 x R mm
  • Diamètre: 51 mm
  • Granulométrie: 50
  • Matériaux compatibles: Acier inoxydable, métaux non ferreux
  • Outil pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Le revêtement supplémentaire refroidit et prévient la décoloration de l’acier inoxydable.
  • Enlèvement de matière accru
  • La ténacité élevée du zirconium entraîne une meilleure résistance
  • Convient parfaitement aux petites surfaces
  • Longue durée de vie et grande stabilité des arêtes grâce à une structure robuste.

Utilisation:

  • Pour les tâches nécessitant un enlèvement de matière important et une vitesse d’usinage élevée (élimination de petites bavures, de points de soudure ou de bosses de soudure).

Matière(s):

  • Acier inoxydable/Aluminium
  • Acier inoxydable/Aluminium

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse d’angle

Recommandation(s):

  • Système R avec filetage extérieur sur le disque abrasif: La surface d’adhérence plus importante permet d’obtenir une meilleure résistance aux contraintes mécaniques par rapport au système S.
  • Granulométrie 36/40/50/60 pour un enlèvement de matière maximal
  • Granulométrie 80/120 pour la finition

Particularités:
  • Parfait pour l’acier inoxydable et l’aluminium
  • Grande stabilité grâce à une structure robuste
  • Pour endroits difficiles d’accès

Remarque(s):

  • Pour les tâches nécessitant un enlèvement de matière important et une vitesse d'usinage élevée (élimination des petites bavures, des points de soudure ou des bosses de soudure)