PCHRS 25-24 JHP-MC-QC PENTA-CUT-Suport pentru scule pentru tăiere și strunjire, precum și pentru prelucrarea umerilor, pentru o schimbare rapidă a lamelor

Cod articol: 3457484
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3457484
EAN / GTIN 7291075598360
Număr producător 3457484

Descriere

Descriere:

Suport pentru scule de tăiere, adâncime maximă de tăiere (CDX) 6 mm, lățime maximă de tăiere (CWX) 3,18 mm, lățime minimă de tăiere (CWN) 0,5 mm, înălțime totală (OAH) 37,4 mm, lungime totală (OAL) 108,5 mm

Caracteristică:

  • Dimensiunea filetului de intrare a lichidului de răcire (CNT): G1/8
  • Adâncime de tăiere, max. (CDX): 6 mm
  • Direcție (HAND): Mâna dreaptă
  • Lățime maximă de tăiere (CWX): 3,18 mm
  • Lățime minimă de tăiere (CWN): 0,5 mm
  • Lungimea capului (LH): 23,5 mm
  • Înălțimea totală (OAH): 37,4 mm
  • Lungimea totală (OAL): 108,5 mm
  • Înălțimea arborelui (H): 25 mm
  • Lățimea tijei (B): 25 mm
  • Lungimea ansamblului sculei (LTA): 34 mm