Execuţie:
Compoziţie material
48% modacrilic, 42% bumbac, 5% aramidă, 3% poliamidă, 2% fibră antistatică, interlock, rezistent la flacără, antistatic, 250 g/m²
Detalii
Ventură pe lateral
Gât cu manșetă
Etichete de certificare exterioară
Finisaj
Mâneci cu croială
Mâneci cu croială
Descriere:
- Tricoul cu mânecă lungă confecționat dintr-o țesătură robustă cu proprietăți de protecție ridicată
- Acest articol de îmbrăcăminte de bază popular și funcțional are o vizibilitate sporită fără reflectorizanți și oferă un confort moale și excepțional, permițându-vă să lucrați chiar și în condiții dificile
- Certificat conform standardului EN 1149-5
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- IEC 61482-2, Clasa 1
- ATPV: 13,1 cal/cm²
Standard:
- EN 1149-5
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- IEC 61482-2, APC 1
- ATPV - 13,1 cal/cm²