Disc radial de șlefuire Tyrolit SUNBURST TC 152x50,8 A50 EXTRA-GROB

Cod articol: 34570152
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 40 buc.
  • Pași de comandă: 40 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Rundbürste

Identificare și clasificare

Cod articol 34570152
EAN / GTIN 9009013051116
Număr producător 34570152
Producător/responsabil Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • PREMIUM

Descriere:

  • Perii de șlefuit radiale SUNBURST sunt soluția ideală pentru debavurare ușoară, curățare, precum și prelucrări fine și de lustruire pe o varietate de materiale și, în special, pentru zonele greu accesibile.
  • Geometria lor specială permite o adaptare perfectă la piesa de prelucrat.
  • Discurile de schimb pentru periile de șlefuit radiale sunt disponibile în diferite diametre între 152 și 305 mm, precum și în granulații între 36 și 400.
  • Periile abrazive îndepărtează straturi subțiri de pe majoritatea suprafețelor, fără a deteriora stratul de dedesubt.
  • În acest proces, dezvoltarea de căldură și praf este minimă.
  • Granulele abrazive ascuțite încorporate în periile flexibile permit obținerea unor rezultate rapide și constante în finisarea detaliilor.
  • Pentru majoritatea aplicațiilor, viteza de lucru este cuprinsă între 800 și 4000 rpm.

Avantaj:

  • Perii subțiri și elastici permit o șlefuire fină rapidă și constantă de înaltă calitate.
  • Îndepărtarea straturilor subțiri de suprafață cu dezvoltare minimă de praf și căldură

Aplicaţie:

  • Viteza de lucru pentru o șlefuire fină perfectă: aproximativ 800 până la 4000 rpm
  • Durata de viață este maximizată prin exercitarea unei presiuni ușoare asupra vârfurilor periilor.

Material:

  • Oțel/oțel inoxidabil/titan/aliaje de titan/metale neferoase/compozite/plastic/PVC/vopsea/lac/lemn

Adaptat pentru:

  • Polizor de banc

Notă:

  • Pentru debavurare ușoară, curățare, precum și prelucrări fine și de lustruire
  • Pentru suporturi de șlefuit

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă