Perie de șlefuit radială Tyrolit SUNBURST TC 152x25,4/A1 A400 FEIN universală

Cod articol: 34570129
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Rundbürste

Identificare și clasificare

Cod articol 34570129
EAN / GTIN 9009013050683
Număr producător 34570129
Producător/responsabil Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • PREMIUM

Descriere:

  • The bristle brushes remove thin layers from most surfaces without damaging the underlying coating and generate minimal dust and heat.
  • The sharp abrasive grain imbedded throughout the thin flexible bristles enable a fast and constant finish.
  • The operating speed for most applications is between 8004.
  • 000 RPM.

Avantaj:

  • Thin, flexible bristles enable a fast and constant finish
  • Removal of thin layers from surfaces with minimal dust and heat

Aplicaţie:

  • Operating speed of approx. 800 - 4.000 RPM for perfect finish
  • Maximum brush life by using the tips of the bristle with light pressure

Material:

  • Stainless steel/Steel/Titanium/titanium alloys/Nonferrous metals/Composite materials/Plastics / PVC/Paint/Wood
  • Stainless steel/Steel/Titanium/titanium alloys/Nonferrous metals/Composite materials/Plastics / PVC/Paint/Wood

Adaptat pentru:

  • Floorstanding grinder

Notă:

  • For light deburring, cleaning, finishing and polishing applications
  • For use on bench grinders

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături