Disc radial de șlefuire Tyrolit SUNBURST TA 76x9,53 A50 EXTRA-GROB

Cod articol: 34570109
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Rundbürste

Identificare și clasificare

Cod articol 34570109
EAN / GTIN 9009013050157
Număr producător 34570109
Producător/responsabil Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • PREMIUM

Descriere:

  • Discurile SUNBURST pentru perii de șlefuit radiale de la Tyrolit sunt soluția ideală pentru debavurare ușoară, curățare, precum și prelucrări fine și de lustruire pe o varietate de materiale și, în special, pentru zonele greu accesibile.
  • Discurile îndepărtează straturi subțiri de pe majoritatea suprafețelor, fără a deteriora stratul de dedesubt.
  • În acest proces, dezvoltarea de căldură și praf este minimă.
  • Granulele abrazive ascuțite încorporate în periile flexibile permit obținerea unor rezultate rapide și constante în finisarea detaliilor.
  • Pentru majoritatea aplicațiilor, viteza de lucru este cuprinsă între 2000 și 18.000 rpm.
  • Vitezele reduse permit o abordare mai delicată, o flexibilitate mai mare și rezultate mai fine.
  • Vitezele mai mari permit o îndepărtare mai agresivă a materialului.
  • Apăsarea ușoară a periilor maximizează durata de utilizare a discului.

Avantaj:

  • Perii subțiri și flexibili pentru un finisaj rapid și uniform
  • Durata maximă de utilizare
  • Îndepărtarea straturilor subțiri de suprafață cu dezvoltare minimă de praf și căldură

Aplicaţie:

  • Viteza de lucru pentru o șlefuire fină perfectă: aproximativ 1.500 până la 18.000 rpm
  • Durata de viață a periei este maximizată prin exercitarea unei presiuni ușoare asupra vârfurilor periilor.

Material:

  • Oțel inoxidabil/oțel/titan/aliaje de titan/metale neferoase/compozite/plastic/PVC/vopsea/lac/lemn

Adaptat pentru:

  • polizor drept

Notă:

  • Pentru debavurare, curățare, finisare și lustruire ușoară
  • Pentru polizorul drept

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă