Disc de curatare A SOLULUI 76x13 R-6x40 S EX.GROB P pentru utilizare universală

Cod articol: 34547537
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 34547537
EAN / GTIN 8024406061016
Număr producător 34547537

Descriere

Descriere:

Cu perie curăţare grosieră STRIP-IT, puteți îndepărta fără efort rugina, vopseaua, vopseaua și protecția sub caroserie de pe piesa de prelucrat. Fibrele poroase de nailon, îmbogățite cu material abraziv agresiv, se confruntă cu orice provocare. În același timp, ele împiedică, de asemenea, lubrifierea sau înfundarea discului. Discurile de curățare grosiere sunt montate pe suporturi flexibile din fibră de sticlă pentru a permite utilizarea pe polizoare unghiulare în combinație cu un disc-suport. Acest disc oferă utilizatorului un rectificare silențios, fără oboseală, cu generare de căldură scăzută.

Caracteristică:

  • Formă: Disc de curățare grosier nețesut
  • Adecvarea materialului: Oțel inoxidabil, oțel, plastic / PVC
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : GR S EX. GROSIERĂ
  • Dimensiune (D x D): 76 x 13 mm
  • Diametru: 76 mm
  • Grosime: 13 mm
  • Dimensiunea boabelor: 10
  • Instrument pentru: polizor drept

Avantaj:

  • Fibre flexibile din nailon îmbogățite cu granulație abrazivă agresivă pentru utilizare universală
  • Construcția previne lubrifierea și înfundarea mașinii de spălat
  • Generarea de căldură scăzută

Aplicaţie:

  • Utilizat pentru îndepărtarea ruginii, a vopselei și a lacului sau pentru pregătirea suprafețelor pentru sudare, lipire sau anodizare

Recomandare:

  • Versiunea S GROSIERĂ (neagră) pentru lucrări fine pe suprafețe
  • Versiunea A EX. ASPRU (roșu) pentru agresivitate crescută și utilizare pe margini
  • Versiunea S EX. GROB SOFT (maro) pentru flexibilitate maximă și vibrații reduse

Caracteristici speciale:
  • Generarea de căldură scăzută
  • Cea mai mare agresivitate
  • Nu se lubrifiază sau se înfundă șaiba