Hanorac de protecție împotriva flăcărilor cu fermoar negru L

Cod articol: 345317629900L
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 345317629900L
EAN / GTIN 7330509970423
Număr producător 345317629900L
Producător/responsabil Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descriere

Descriere:

Top confortabil, confortabil și extrem de practic, ignifug în calitate inerentă, complet fără metal. Acest hanorac are un fermoar din plastic și poate fi ușor folosit ca jachetă, dacă este necesar. Are inserții laterale pentru o potrivire ergonomică îmbunătățită și este fabricat dintr-o țesătură confortabilă de calitate, cu proprietăți de protecție excelente. În plus față de funcția sa de protecție, cămașa are și caracteristici practice, cum ar fi două buzunare cu fermoar pe partea din față și un guler înalt care oferă protecție suplimentară atunci când este pliată. Certificat conform EN 1149-5, EN ISO 11612 și EN 61482-2 APC 1, EBT - 13 cal/cm², ELIM - 12 cal/cm².

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă