HM390 TCKT 0703PCTR HM390 TCKT 0703PCTR IC5600 Plăcuțe Trigon cu 3 muchii de tăiere elicoidale pentru umeri preciși la 90°.

Cod articol: 3449538
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELI3MILL
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3449538
EAN / GTIN 7291075486384
Număr producător 3449538
L-Număr L23910 1383

Descriere

Descriere:

  • WSP pentru frezare
  • Lungimea muchiei de tăiere max. (APMX): 5 mm
  • Lungimea plăcuței de tăiere (INSL): 7,8 mm
  • Grosimea plăcuței de tăiere (S): 3,15 mm.

Caracteristică:

  • Raza la colt (RE): 0.5 mm
  • Lungimea efectiva a muchiei de aşchiere (LE): 5 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5 mm
  • Unghiul de asezare al placutei (EPSR): 60 Degrees
  • Lungimea placutei (INSL): 7.8 mm
  • Grosimea placutei (S): 3.15 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.08 mm/tooth
  • Numarul de muchii de taiere 3

Produse potrivite

Suport de scule