DNGN 150716 T01020 IW10 Inserții de tăiere rombice negative de 55° cu două fețe pe ceramică, pentru prelucrarea fontei și a oțelului călit

Cod articol.: 3448863
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3448863
EAN / GTIN 7291075566161
Număr producător 3448863

Descriere

Descriere:

WSP - strunjire / canelare, raza colțului (RE) 1,6 mm, lungimea marginii de tăiere (L) 15,5 mm, diametrul cercului (IC) 12,7 mm, grosimea inserției de tăiere (S) 7,94 mm

Caracteristică:

  • Rază colț (RE): 1,6 mm
  • Lungimea muchiei de tăiere (L): 15,5 mm
  • Lungime maximă de tăiere (APMX): 5 mm
  • Diametru interior (IC): 12,7 mm
  • Dimensiune WSP 54 T04
  • Grosimea inserției (S): 7,94 mm
  • Alimentare maximă 0,5 mm/rot
  • Adâncime minimă de tăiere 0,5 mm
  • Rotația minimă a alimentării (ft(min)): 0,05 mm/rot