Descriere:
CERABOND X disc din fibră PREMIUM este perfect pentru lucrări solicitante de șlefuire pe oțel și oțel inoxidabil. Datorită granulelor ceramice în combinație cu un sistem unic de legare, aceste unelte ating o rată ridicată de îndepărtare pe o perioadă lungă de timp. Pentru aplicațiile de șlefuire grosieră pe suprafețe deosebit de dure, discurile cu fibre din seria CERABOND X sunt prima alegere.
Caracteristică:
- Formă: Disc de fibră
- Adecvarea materialului: Oțel, oțel inoxidabil
- Linie de produse: PREMIUM
- Specificație : CA-P94 V CA80
- Dimensiune (D x H / DISPOZITIV): 180 x 22 / 4 mm
- Diametru: 180 mm
- Orificiu: 22 mm
- Dimensiunea boabelor: 80
- Instrument pentru: Polizor unghiular
Avantaj:
- Eliminare rapidă datorită structurii unice a boabelor
- Agresivitate consecventă
- Cea mai mare durată de viață datorită stratului de răcire
Aplicaţie:
- Pentru lucrări dure de șlefuire, precum și pentru îndepărtarea ruginii și debavurarea suprafețelor dure din oțel și oțel inoxidabil
Material:
Oțel
Oțel inoxidabil
Adaptat pentru:
Pentru lucrări de șlefuire grosieră și pentru desprăfuirea și debavurarea suprafețelor dure din oțel și oțel inoxidabil.
Recomandare:
- Dimensiunea boabelor 24/36/40/60 pentru îndepărtarea maximă
- Granule de dimensiune 80/120 pentru finisare
Caracteristici speciale:
- Perfect pentru oțel și oțel inoxidabil
- Demontare maximă
- Durată maximă de viață datorită stratului special de răcire