Descriere:
Mașină de găurit cu carbură, diametru mandrină, partea mașinii (DCONMS) 6 mm, agent de răcire (CSP), direcție (MÂNĂ) dreapta, Diametru de găurit (DC) 3,2 mm, dimensiune burghiu / Diametru de tăiere (DC) - Metric 150 mm, număr de muchii de tăiere (NOF) 2, lungime mandrină (LCF) 105 mm, lungime totală (OAL) 3,2 mm, lungime efectivă (LU) 100 mm
Caracteristică:
- Codul de conexiune partea mașinii (CCMS): Cilindrică
- Diametru de montare, partea mașinii (DCONMS): 6 mm
- Caracteristica lichidului de răcire (CSP): Lichid de răcire Thru
- Direcție (MÂNĂ): Mâna dreaptă
- Diametru de găurire (DC): 3,2 mm
- Dimensiune burghiu / diametru de tăiere (DC): - Metric 3,2 mm
- Număr de muchii de tăiere (NOF): 2
- Lungimea tijei de prindere (LCF): 105 mm
- Numărul de dinți 2
- Lungime totală (OAL): 150 mm
- Toleranța diametrului brăzdarului (TCDMM): h6
- Lungime arbore (LS): 36 mm
- Arbore de priză rotund
- Lungime utilă (LU): 100 mm