Inserții PMC RT20D40R10-15 IC908 cu trei muchii de tăiere pentru strunjire internă și șanfrenare

Cod articol.: 3441062
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3441062
EAN / GTIN 7291075561234
Număr producător 3441062

Descriere

Descriere:

Scule de strunjire și de separare din carbură solidă și din piston lipit, diametru de montare, partea mașinii (DCONMS) 4 mm, raza colțului (RE) 0,1 mm, adâncime de tăiere, max. (CDX) 0,3 mm

Caracteristică:

  • Diametru de montare, partea mașinii (DCONMS): 4 mm
  • Rază colț (RE): 0,1 mm
  • Adâncime de tăiere, max. (CDX): 0,3 mm
  • Direcție (MÂNĂ): Mâna dreaptă
  • Lățimea vârfului burghiului (a): 3,3 mm
  • DMin despărțire 4 mm