Disc de rectificat grosier CERABOND X 115x7x22,23 mm CA24Q PREMIUM oțel/inox

Cod articol: 34401830
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 34401830
EAN / GTIN 9003173012963
Număr producător 34401830
L-Număr L50140 1645

Descriere

Descriere:

Cu CERABOND X disc de degroşare PREMIUM pentru polizor unghiular, vă garantăm că veți ajunge la destinație mai repede. Prin combinarea unui sistem revoluționar de legare și a unui granulat abraziv ceramic special, CERABOND X atinge o agresivitate incredibil de lungă, ceea ce îl face cea mai bună și mai rapidă soluție pentru prelucrarea oțelului și a oțelului inoxidabil în aplicații solicitante. Datorită duratei lor unice de viață, modificările ferestrelor sunt reduse și, prin urmare, timpul de lucru este economisit eficient. Cu CERABOND X, sunteți echipat ideal pentru orice provocare.

Caracteristică:

  • Formă: 27 ROATĂ DE RECTIFICARE ZDROBITĂ
  • Vs /max: 72 m/s.
  • Adecvarea materialului: Oțel inoxidabil, oțel
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : APROX. 24 Q- BFP
  • Dimensiune (D x U x H): 115 x 7 x 22,23 mm
  • Diametru: 115 mm
  • Grosime: 7 mm
  • Orificiu: 22,23 mm
  • Dimensiunea boabelor: 24
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Cel mai rapid rectificare datorită structurii cerealelor ceramice utilizate
  • Agresivitate continuă datorită combinației unui nou sistem de lipire cu boabe ceramice
  • Cea mai mare durată de viață și, prin urmare, mai puține modificări ale ferestrei pentru utilizator

Aplicaţie:

  • Ideal pentru rectificare de suprafețe dure din oțel și oțel inoxidabil, cum ar fi șlefuirea marginilor, șlefuirea feței sau cusăturile de măcinare

Material:

Oțel
Oțel inoxidabil

Adaptat pentru:

Ideal pentru șlefuirea suprafețelor dure din oțel și oțel inoxidabil, cum ar fi șlefuirea marginilor, șlefuirea suprafețelor sau îndepărtarea cusăturilor de șlefuire

Recomandare:

  • grosime de 4 mm pentru rectificare mare
  • grosime de 7 mm pentru măcinare aspră