DCGW 11T308s-2MT MM BI05H inserții de tăiere rombice pozitive de 55° cu dispozitive de concasare CBN de 2 mm pentru oțel călit și fontă

Cod articol.: 3437958
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3437958
EAN / GTIN 7291075514278
Număr producător 3437958

Descriere

Descriere:

WSP - strunjire / canelare, raza colțului (RE) 0,8 mm, lungimea marginii de tăiere (L) 11,6 mm, diametrul cercului (IC) 9,52 mm, grosimea inserției de tăiere (S) 3,97 mm

Caracteristică:

  • Rază colț (RE): 0,8 mm
  • Lungimea muchiei de tăiere (L): 11,6 mm
  • Lungime maximă de tăiere (APMX): 0,4 mm
  • Diametru orificiu de montare (D1): 4,4 mm
  • Diametru interior (IC): 9,52 mm
  • Dimensiune WSP 32.52S
  • Grosimea inserției (S): 3,97 mm
  • Alimentare maximă 0,25 mm/rot
  • Adâncime minimă de tăiere 0,05 mm
  • Rotația minimă a alimentării (ft(min)): 0,05 mm/rot