DNMG 110404-VL IC1017 Inserții indexabile bilaterale, negative, rombice de 55° cu chipformer pentru prelucrarea aliajelor foarte rezistente la căldură și a supapelor din oțel inoxidabil

Cod articol: 3428109
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3428109
EAN / GTIN 7291075496185
Număr producător 3428109

Descriere

Descriere:

WSP - strunjire / canelare, tocător VL, rază de colț (RE) 0,4 mm, lungime margine de tăiere (L) 11,63 mm, diametru cerc (IC) 9,52 mm, grosime inserție de tăiere (S) 4,76 mm

Caracteristică:

  • Formator de așchii VL
  • Rază colț (RE): 0,4 mm
  • Lungimea muchiei de tăiere (L): 11,63 mm
  • Lungime maximă de tăiere (APMX): 3,5 mm
  • Diametru interior (IC): 9,52 mm
  • Dimensiune WSP 331-VL
  • Grosimea inserției (S): 4,76 mm
  • Alimentare maximă 0,25 mm/rot
  • Adâncime minimă de tăiere 0,5 mm
  • Rotația minimă a alimentării (ft(min)): 0,1 mm/rot