Perie cu tijă rotundă 70x6x15-6x30 mm SH 0,3 mm oțel BASIC

Cod articol.: 34276016
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 34276016
EAN / GTIN 9003172021676
Număr producător 34276016
L-Număr L50140 2917
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • BASIC

Descriere:

Periile cu tijă rotundă BASIC pentru polizorul drept sunt potrivite pentru o gamă largă de sarcini în zonele greu accesibile de pe piesele de oțel. Fie pentru îndepărtarea ruginii, curățarea rosturilor de sudură sau pentru pregătirea suprafeței și finisarea fină a oțelului, această perie poate fi utilizată universal. Utilizând perii cu coadă rotundă de înaltă performanță de la Tyrolit, vă puteți reduce volumul de lucru cu un raport bun preț-performanță.

Caracteristică:

  • Formă: 52R DZ PERII CU COADĂ ROTUNDĂ
  • Compatibilitatea materialelor: oțel
  • Linia de produse: BASIC
  • Specificaţie : SH 0,3 mm
  • Dimensiuni (D x L x H - GE x I): 70 x 6 x 15 - 6 x 30 mm
  • Diametrul recipientului: 70 mm
  • Concentrație: 6 mm
  • Unealtă pentru: polizor drept

Avantaj:

  • Raport bun preț-performanță
  • Costuri reduse cu forța de muncă
  • Unealtă puternică

Aplicaţie:

  • Pentru îndepărtarea ruginii, curățarea rosturilor de sudură și pentru pregătirea și finisarea suprafețelor

Material:

  • Oţel

Adaptat pentru:

  • polizor drept

Notă:

  • Pentru îndepărtarea ruginii, curățarea rosturilor de sudură și pentru pregătirea și finisarea suprafețelor