• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Rundbürste mit Schaft 70x6x15-6x30 DZ SH0,3 mm BASIC Stahl

Artikel-Nr.: 34276016
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 34276016
EAN / GTIN 9003172021676
Herstellernummer 34276016
L-Nummer L50140 2917
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Ausführung:

  • BASIC

Beschreibung:

  • Die BASIC Rundschaftbürsten für den Geradschleifer eignen sich für unterschiedlichste Aufgaben an schwer zugänglichen Stellen auf Werkstücken aus Stahl.
  • Ob zum Entfernen von Rost, dem Säubern von Schweißnähten oder zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Stahl, diese Bürste kann universell eingesetzt werden.
  • Durch die Verwendung der leistungsstarken Rundschaftbürsten von Tyrolit, reduzieren Sie Ihren Arbeitsaufwand bei einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Merkmal:

  • Form: 52R DZ SCHAFTRUNDBÜRSTEN
  • Werkstoffeignung: Stahl
  • Produktlinie: BASIC
  • Spezifikation : SH 0,3 mm
  • Abmessung (D x L x H - GE x I): 70 x 6 x 15 - 6 x 30 mm
  • Durchmesser: 70 mm
  • Stärke: 6 mm
  • Werkzeug für: Geradschleifer

Vorteil:

  • Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Reduzierter Arbeitsaufwand
  • Leistungsstarkes Werkzeug

Verwendung:

  • Zum Entfernen von Rost, Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung

Werkstoff:

  • Stahl

Passend für:

  • Geradschleifer

Hinweis:

  • Zum Entfernen von Rost, Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung