Mandrină cu coroană dinţată, Tip: 13

Cod articol: 342220 13
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 13
Gama de prindere 1,5 mm - 13 mm
⌀ exterior 42,4 mm
Lungime mandrină închisă 77 mm
Conul mandrinei B 16
Cel mai mare ⌀ al conului mandrinei 15,733 mm
Cheie recomandată pentru mandrine cu coroană dinţată S2
Tip produs Mandrină cu coroană dințată

Identificare și clasificare

Cod articol 342220 13
EAN / GTIN 4045197152930
Număr producător 342220 13
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Ghidajul cheii nu este călit.
Pentru prelucrări pe stânga şi pe dreapta.
Cu con de fixare conform DIN 238 pentru prinderea pe dornuri conice Cod 342300342850 sau direct pe arborele maşinii.

Aplicaţie:

Pentru operaţii de găurit universale pe maşini de găurit electrice manuale, burghie de impact şi maşini de găurit cu coloane.