{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 13 | |
Stezni raspon | 1,5 mm - 13 mm | |
Vanjski ⌀ | 42,4 mm | |
Duljina glave svrdla zatvorena | 77 mm | |
Konus stezne glave | B 16 | |
najveći konus stezne glave ⌀ | 15,733 mm | |
odgovarajući ključ sa zupčastim vijencem | S2 | |
Vrsta proizvoda | Bušaća glava sa zupčanim vijencem |
Broj artikla | 342220 13 | |
EAN / GTIN | 4045197152930 |