Set de găurit gresie DDT 14x35xHEX PREMIUM gresie/ceramică

Cod articol.: 34215809
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 34215809
EAN / GTIN 9003172005645
Număr producător 34215809
L-Număr L50140 1637
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Setul de găurire pentru plăci TYROLIT este format din burghie diamantate, universal aplicabile, cu brăzdare în vid, pentru un confort maxim de găurire.

Caracteristică:

  • Formă: GĂURIRE PLĂCI set Ø 5-14
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Dimensiune (D x D x Y/AUFN): 14 x 35 x hexagonal mm
  • Diametru: 14 mm
  • Grosime: 35 mm
  • Adecvarea materialului: Plăci ceramice
  • Instrument pentru: Găurire cu miez

Avantaj:

  • Mașini de găurit cu plăci Ø 5, 6, 8, 10, 12, 14 mm.
  • cheie pentru locaş hexagonal

Material:

  • Plăci ceramice

Adaptat pentru:

  • Perforare cu carotă