Perie pentru etrier de frână 225x12x90 mm 2 rânduri/M 0,25 mm PREMIUM metale neferoase

Cod articol: 34203497
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Perie de ţevi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 34203497
EAN / GTIN 9003172000190
Număr producător 34203497
L-Număr L50140 2743

Descriere

Descriere:

Periile de etrier PREMIUM sunt potrivite în special pentru îndepărtarea abraziunii frânelor blocate pe metale neferoase. Datorită mânerului cu două componente, aceste perii sunt extrem de utile și, în ciuda ornamentului lor îngust, extrem de puternice în curățare.

Caracteristică:

  • Formă: 90HBS DG PERIE DE ȘAUA DE FRÂNĂ
  • Adecvarea materialului: Metale neferoase
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : 2 rânduri
  • Dimensiune (L x C x L): 225 x 12 x 90 mm
  • Diametru: 225 mm
  • Grosime: 12 mm
  • Orificiu: 90 mm
  • Instrument pentru: Handheld rectificare

Avantaj:

  • Handy perie datorită mânerului cu două componente
  • În ciuda ornamentului său îngust, este extrem de puternic în curățare și poate rezista la sarcini grele

Aplicaţie:

  • Pentru prelucrarea metalelor neferoase
  • În special pentru îndepărtarea abraziunii frânelor blocate