Descriere:
Freză de colț din carbură, diametru de tăiere, partea mașinii (DCONMS) 16 mm, diametru de tăiere (DC) 16 mm, lungime de tăiere max. (APMX) 32 mm, număr de muchii de tăiere (NOF) 4, lungime totală (OAL) 92 mm, arbore de tăiere rotund
Caracteristică:
- Codul de conexiune partea mașinii (CCMS): Cilindrică
- Diametru de montare, partea mașinii (DCONMS): 16 mm
- Rază colț (RE): 0,5 mm
- Diametru de tăiere (DC): 16 mm
- Toleranța diametrului de tăiere E8
- Lungime maximă de tăiere (APMX): 32 mm
- Număr de muchii de tăiere (NOF): 4
- Unghi de rotație (FHA): 38 de grade
- Alimentare maximă fz max 0,11 mm/dinte
- Alimentare minimă fz min 0,05 mm/dinte
- Lungime totală (OAL): 92 mm
- Unghi rampă max. (RMPX): 5 de grade
- Toleranța diametrului brăzdarului (TCDMM): h6
- Arbore de priză rotund