MTECH 12095D20 1.75ISO 92 IC902 Freză de filetat din carbură solidă pentru materiale dure și diametre mici

Cod articol: 3418759
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3418759
EAN / GTIN 7291075564891
Număr producător 3418759

Descriere

Descriere:

Freză filetată - solid, diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS) 12 mm, diametrul de tăiere (DC) 9,5 mm, lungimea totală (OAL) 84 mm, pasul filetului (TP) 1,75 mm

Caracteristică:

  • Diametru de montare, partea mașinii (DCONMS): 12 mm
  • Diametru de tăiere (DC): 9,5 mm
  • Lungime maximă de tăiere (APMX): 20,1 mm
  • Număr de muchii de tăiere (NOF): 4
  • Lungime totală (OAL): 84 mm
  • Arbore de priză rotund
  • Tip de formă de filet (THFT): M60
  • Pentru paşi de filet (TP): 1,75 mm