Mandrină cu autostrângere 13-3/8

Cod articol: 341615 13-3/8
La cerere
În stoc
241 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Gama de prindere 2 mm - 13 mm
⌀ exterior 43 mm
Lungimea mandrină deschisă 79 mm
Lungime mandrină închisă 90 mm
Suport 3/8-24 inch
Tip produs Mandrină fără cheie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 341615 13-3/8
EAN / GTIN 4062406088514

Descriere

Execuţie:

Variantă industrială
Cu filet interior.

Aplicaţie:

Pentru maşini de găurit cu coloană.
Pentru montarea pe maşini de găurit electrice.