{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Gama de prindere | 0,5 mm - 10 mm | |
⌀ exterior | 39 mm | |
Lungimea mandrină deschisă | 71 mm | |
Lungime mandrină închisă | 83 mm | |
Suport | 1/2-20 inch | |
Tip produs | Mandrină fără cheie |
Cod articol | 341615 10-1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406088408 |