Descriere:
În combinația sa unică, cărucior pentru montaj ″MODULO 250″ oferă locul de muncă mobil ideal pentru lucrări de reparații rapide, organizate și eficiente. • Diverse piese de antrenare, cum ar fi cilindrii hidraulici 17 t - Kl-0040-2500, piulițele cu c
Caracteristică:
- Conținut: 127 bucăți
- Lungimea totală: 1.200 mm
- Lăţimea totală: 635 mm
- Înălţimea totală: 985 mm
- Greutate netă: 215kg
- Instrucțiuni de eliminare disponibile în manualul de utilizare?: nu
- Există instrucțiuni de eliminare pe baterie?: nu
- Instrucțiuni de eliminare pe scule: nu
- 1000 V izolat: nu
- Certificare VDE: nu
- Material: Tablă de oţel
- recomandat pentru: Utilizare universală pentru lucrări de reparație la rulmenți de roți, sisteme de direcție și sisteme de axe ale autoturismelor și transportoare.
- Culoarea: Albastru
- Tip de sertar: Deschidere completă
- Număr de sertare: 4
- Capacitate portantă dinamică: 750kg
- Blocare extragere individuală: Da
- Capacitate portantă statică: 1000kg