{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip | 65/10 | |
| Gama de prindere | 0,5 mm - 6,5 mm | |
| ⌀ exterior | 34 mm | |
| Lungimea mandrină deschisă | 61,5 mm | |
| Lungime mandrină închisă | 68 mm | |
| Conul mandrinei | B 10 | |
| Cel mai mare ⌀ al conului mandrinei | 10,094 mm | |
| Tip produs | Mandrină fără cheie |
| Cod articol | 341010 65/10 | |
| EAN / GTIN | 4019208198071 | |
| Număr producător | 871003 | |
| Producător/responsabil | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |