{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 100/12 | |
Gama de prindere | 0,5 mm - 10 mm | |
⌀ exterior | 43 mm | |
Lungimea mandrină deschisă | 80 mm | |
Lungime mandrină închisă | 91,5 mm | |
Conul mandrinei | B 12 | |
Cel mai mare ⌀ al conului mandrinei | 12,056 mm | |
Tip produs | Mandrină fără cheie |
Cod articol | 341010 100/12 | |
EAN / GTIN | 4019208009407 | |
Număr producător | 871008 |