Descriere:
Cu aceste role cu ochiuri BASIC extrem de flexibile, puteți prelucra eficient o gamă largă de materiale diferite. Fie că este vorba de nivelare, netezire, lucrări ușoare de debavurare sau pregătire generală a suprafețelor - avem soluția potrivită pentru dvs. cu aceste role pe suport de plasă. Datorită distribuției deschise a granulelor, acestea sunt perfecte și pentru șlefuirea uscată.
Caracteristică:
- Formă: Rolă din țesătură
- Compatibilitatea materialelor: Oțel, oțel inoxidabil, lemn, metale neferoase, materiale compozite, gelcoat, plastic / PVC
- Linia de produse: BASIC
- Specificaţie : A-B01 C JJ
- Dimensiuni (D x H): 115 x 50 mm
- Concentrație: 115 mm
- Alezaj: 50 mm
- Granulația: 80
- Unealtă pentru: Șlefuire ghidată manual
Avantaj:
- Soluție optimă pentru șlefuirea uscată datorită distribuției deschise a granulelor pe un suport textil complet flexibil
- Aplicabil universal
Aplicaţie:
- Pentru pregătirea suprafețelor manual sau în combinație cu un șlefuitor orbital
- Pentru nivelare, netezire, debavurare ușoară, finisarea fină a acoperirilor și pregătirea generală a suprafețelor