SCD0406-0685-0472SXC16 IC908 Burghie din carbură cu canale interne de răcire, adâncime de găurire 30xD

Cod articol.: 3405929
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3405929
EAN / GTIN 7291075478020
Număr producător 3405929
L-Număr L24240 928

Descriere

Descriere:

Burghie din carbură cu canale interne de răcire, adâncime de găurire 30xD

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 0.472″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Echivalent zecimal: 0.406″
  • Dimensiune burghiu / Diametrul de aşchiere (DC): 0.406″
  • Dimensiune burghiu / Diametrul de aşchiere (DC): - Inch 0.406″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungimea tăişului (LCF): 7.48″
  • Numărul de din?i: 2
  • Lungime totală (OAL): 9.45″
  • Unghiul vârfului (SIG): 135 Grade
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 1.772″
  • Tip de coadă: rotund
  • Lungime utilă (LU): 6.8504″