Disc lamelar abrazive 115x20 mm A40 M14 PREMIUM oțel/metal neferosutru/lemn

Cod articol.: 34053198
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului A-P01 C X

Identificare și clasificare

Cod articol 34053198
EAN / GTIN 9003172005874
Număr producător 34053198
L-Număr L50140 1947
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • PREMIUM

Descriere:

Discurile lamelare PREMIUM A-P01 C X de la Tyrolit au fost dezvoltate pentru utilizarea pe suprafețe inegale sau curbate. Cu această roată cu clapete de înaltă performanță, puteți finaliza aplicații generale de șlefuire, cum ar fi îndepărtarea urmelor de sudură, zgârieturilor sau reziduurilor de oxidare, precum și pretratarea suprafețelor în cel mai scurt timp posibil. Produsul vă garantează un model de uzură constant pe întreaga durată de viață și permite obținerea unor rezultate de suprafață de calitate constantă pe diferite materiale. Selecția de dimensiuni ale granulelor vă permite să alegeți unealta perfectă pentru cerințele dumneavoastră, de la cele mai fine aplicații de șlefuire până la lucrări grosiere cu îndepărtare mare de material.

Caracteristică:

  • Formă: Disc cu clapetă textilă
  • Compatibilitatea materialelor: Lemn, oțel, metale neferoase
  • Linia de produse: PREMIUM
  • Specificaţie : C X A-P01 A40
  • Dimensiune (D x D): 115 x 20 mm
  • Diametrul recipientului: 115 mm
  • Concentrație: 20 mm
  • Granulația: 40
  • Unealtă pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Modelul constant de uzură al roții cu clapetă pe întreaga durată de viață permite obținerea unor rezultate de suprafață de înaltă calitate constantă

Aplicaţie:

  • Pentru aplicații generale de șlefuire, cum ar fi curățarea, finisarea și lustruirea pe oțel, metale neferoase și lemn
  • Pentru lustruirea suprafețelor inegale sau curbate

Material:

  • Lemn/oțel/metale neferoase

Adaptat pentru:

  • Polizor unghiular

Recomandare:

  • Granulație 40/60 pentru îndepărtarea mare a materialului
  • Granulație 80/120 pentru lucrări fine

Caracteristici speciale:
  • Model de uzură consecvent
  • Rezultat de suprafață de înaltă calitate
  • Versatilitate în utilizare

Notă:

  • Pentru aplicații generale de șlefuire, cum ar fi curățarea, finisarea și lustruirea pe oțel, metale neferoase și lemn
  • Pentru lustruirea suprafețelor inegale sau curbate