Perie cu tijă rotundă 50x20x12,5-6x30 C180 0,9 mm PREMIUM utilizare universală

Cod articol: 34043572
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăţi
  • Pași de comandă: 25 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de degroşare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 34043572
EAN / GTIN 9003170022903
Număr producător 34043572
L-Număr L50140 2710

Descriere

Descriere:

Periile circulare universale PREMIUM pentru polizor drept sunt prima alegere pentru prelucrarea zonelor greu accesibile pe aproape toate materialele, cum ar fi oțelul, oțelul inoxidabil, aluminiul, cuprul, etc. Alamă sau lemn. Periile cu arbore cu cupă cu carbură de siliciu sunt foarte dure și permit astfel cele mai mari rate de îndepărtare la debavurarea angrenajelor, a pieselor supapelor și a marginilor de tăiere ale profilelor și țevilor.

Caracteristică:

  • Formă: PERII CIRCULARE CU ARBORE DK 52R
  • Adecvarea materialului: Gelcoat, metale neferoase, plastic / PVC, otel, otel inoxidabil,
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : C180 0,9 mm
  • Dimensiune (D x L x H - GE x I): 50 x 20 x 12,5 - 6 x 30 mm
  • Diametru: 50 mm
  • Grosime: 20 mm
  • Dimensiunea boabelor: 180
  • Instrument pentru: polizor drept

Avantaj:

  • Datorită formei sale, este deosebit de potrivit pentru zonele greu accesibile
  • Instrument universal aplicabil cu durată maximă de viață a sculei
  • Periile circulare cu carbură de siliciu sunt foarte dure și permit astfel cele mai mari rate de îndepărtare

Aplicaţie:

  • Pentru utilizare pe aproape toate materialele, cum ar fi oțel, oțel inoxidabil, aluminiu, cupru, alamă sau lemn

Material:

Aplicație universală

Adaptat pentru:

Pentru utilizare pe aproape toate materialele, cum ar fi oțelul, oțelul inoxidabil, aluminiul, cuprul sau alama

Recomandare:

  • Sârmă cu pietriș DK pentru angrenaje de debavurare, piese de supapă, muchii de tăiere a profilelor și țevilor

Caracteristici speciale:
  • Aplicabil universal
  • Cea mai bună durată de viață a
  • Cele mai mari rate de eliminare