Perii de roți 125x12x25xM14 SH 0,35 mm oțel PREMIUM

Cod articol: 34042522
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de degroşare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 34042522
EAN / GTIN 9003170022965
Număr producător 34042522

Descriere

Descriere:

Periile rotunde PREMIUM pentru polizor unghiular sunt ideale pentru prelucrarea oțelului și sunt de multe ori mai eficiente decât produsele comparabile din gama de produse Basic. perie împletit are o durată de viață extrem de lungă și poate fi folosit atât pentru îndepărtarea ruginii, vopselei, vopselei, calcarului și a reziduurilor de beton, cât și pentru pregătirea suprafeței și prelucrarea fină a oțelului. În plus, această unealtă este perfectă pentru prelucrarea sudurilor.

Caracteristică:

  • Formă: 1R PERII ROTUNDE DZ
  • Adecvarea materialului: Oţel
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : SH 0,35 mm
  • Dimensiune (D x l x l x GE): 125 x 12 x 25 x M14 mm
  • Diametru: 125 mm
  • Grosime: 12 mm
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Instrument universal aplicabil cu durată maximă de viață a sculei
  • Sârmă din oțel călit SH pentru o durată de viață suplimentară a sculei

Aplicaţie:

  • Pentru îndepărtarea ruginii, vopselei și lacului, curățarea sudurilor, pregătirea suprafeței și finisarea oțelului
  • În special pentru prelucrarea sudurilor

Material:

Oțel

Adaptat pentru:

Pentru îndepărtarea ruginei, a vopselei și a lacului, pentru curățarea rosturilor de sudură și pentru pregătirea suprafețelor și finisarea fină a oțelului.
În special pentru prelucrarea rosturilor de sudură

Recomandare:

  • Sârmă împletită DZ pentru lucrări grele, murdărire grea și pentru îndepărtarea vopselelor și lacurilor