Omschrijving:
Met borstels voorzien van gegolfde draad kunt u roest en verf verwijderen, maar deze zijn tevens geschikt voor fijne bewerkingen. Onze producten worden ook gebruikt voor het schoonmaken van lasnaden.
Kenmerk:
- Form: 1R DZ STAALBORSTELS VOOR DE SLIJPB.
- Specificatie : SH 0,35 mm
- Afmeting (D x B x L x GE): 125 x 12 x 25 x M14 mm
- diameter: 125 mm
- Sterkte: 12 mm
- Geschiktheid materiaal: Staal
- Gereedschap voor: Haakse slijper
Voordeel:
- Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
- Gehard staaldraad SH voor een nog langere standtijd
- Krachtig gereedschap
Wir empfehlen:
- Gevlochten draad DZ voor het zware werk, sterke verontreiniging en het verwijderen van verf- of laklagen
Toepassing:
- Voor het verwijderen van roest, verf en lak, het opschonen van lasnaden, het voorbereiden van oppervlakken en de fijne bewerking van staal
- Bijzonder geschikt voor het bewerken van lasnaden
Materiaal:
Staal
T.b.v.:
Voor het verwijderen van roest, verf en lak, voor het reinigen van lasnaden en voor oppervlaktevoorbereiding en fijne afwerking van staal.
Speciaal voor de bewerking van lasnaden
Advies:
- Gevlochten draad DZ voor het zware werk, sterke verontreiniging en het verwijderen van verf- of laklagen