Y-PCHRS 12-17 Unelte integrale cu blocare cu șurub pe axa Y care transportă Plăcuţe cu 5 muchii pentru canelare, despicare și adâncire pe mașini de tip elvețian.

Cod articol: 3397304
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie PENTACUT
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3397304
EAN / GTIN 7291075479669
Număr producător 3397304
L-Număr L23920 2853

Descriere

Descriere:

Unelte integrale cu blocare cu șurub pe axa Y care transportă plăcuţe cu 5 muchii pentru canelare, debitare și adâncire pe mașini de tip elvețian.

Caracteristică:

  • Lățimea funcţională (WF): 8.6 mm
  • Lungimea capului (LH): 20 mm
  • Lungime totală (OAL): 105.5 mm
  • Înălțimea cozii (H): 12 mm
  • Lățimea cozii (B): 12 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "PENTACUT" Vedeţi-le pe toate